Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Paperflow Sortierstation Evolution 802.02 24Fächer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paperflow Sortierstation Evolution 802.02 24Fächer grau
Paperflow Sortierstation Evolution 802.02 24Fächer grau
Artikel-Nr.:
     1682-127311280
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     802.02
EAN/GTIN:
     3660141203561
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Paperflow Sortierstation Evolution 802.02 24Fächer grau

Paperflow Sortierstation Evolution 67,4 x 54,8 x 30,8 cm (B x H x T) DIN A4 inkl. Etiketten, Etikettenhalter Polystyrol grau 24 Fächer

Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Evolution
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sortierstation Evolution
Maße:
67,4 x 54,8 x 30,8 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
58
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
ohne Beschriftungsfeld
stapelbar:
stapelbar
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etiketten, Etikettenhalter
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Anzahl der Fächer:
24 Fächer
Weitere Suchbegriffe: paperflow sortierstation 24fächer, postsortieranlage 24 fächer, paperflow sortierstation, Briefablageboxen, Briefablagen, Sortierablagen, Sortierelemente, Sortierkorb, Sortierkörbe, Sortierstationen, Sortiersysteme, Paperflow Sortierstation Evolution 802.02 24Fächer grau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
Frei Haus
ab € 91,03*
€ 94,01*
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 94,02*
€ 3,90*
ab € 105,90*
€ 107,43*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 103,14*
€ 107,43*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 107,46*
€ 112,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
25041
ab € 77,84*
Ähnlich
PROTAURUS
516-1012
ab € 114,71*
Ähnlich
PROTAURUS
516-1015
ab € 138,89*
Ähnlich
PROTAURUS
516-1038
ab € 133,09*
Ähnlich
Paperflow
4064X4.35
ab € 21,86*
Ähnlich
Paperflow
4061-35
ab € 24,68*
Ähnlich
Paperflow
9H444L2.02
ab € 103,39*
Ähnlich
Paperflow
802.01
ab € 103,48*
Ähnlich
Paperflow
TRD114.10.11P
ab € 339,35*
Ähnlich
Paperflow
TRD114.10.06P
ab € 229,19*
Ähnlich
Paperflow
TRD114.10.23
ab € 210,95*
Ähnlich
Paperflow
4061.11
ab € 23,58*
Ähnlich
Paperflow
4063.11
ab € 21,32*
Ähnlich
Paperflow
4062.11
ab € 17,60*
Ähnlich
Paperflow
802.11
ab € 106,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.