Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Briefkorb Cosy 53580019 A4 PS gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127019810
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53580019
EAN/GTIN:
     4002432124787
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Im Cosy Briefkorb können Unterlagen abgelegt und organisiert werden. Geeignet für die Ablage von Papieren, Zeitschriften und Mappen im A4- und C4-Format. Durch die breite Frontöffnung ist der Inhalt auch im gestapelten Zustand leicht zugänglich. Die Briefkörbe können mit dem mitgelieferten, stilvollen Stapelelement in roter Akzentfarbe gestapelt werden (bis zu 3 Briefkörbe).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cosy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefablage Cosy
Maße:
26,8 x 4,3 x 35,8 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Stapelelement
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, leitz ablagekorb a4 gelb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablageboards, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Ablagen, Ablagenkorb, Ablagenkörbe, Ablageschalen, Ablagesets, Briefablagefach, Briefablagefächer, Briefablagekasten, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefablagensets, Briefkörbe, Briefschalen, Ordnungsablagen, Papierablagen, Papierschalen, Postablagen, Postboxen, Postkorb, Postkörbchen, Postkörbe, Sortierablagen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 6,11*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 6,13*
1
€ 7,95*
ab € 3,89*
€ 6,54*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 4,03*
€ 6,56*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 4,32*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,43*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,66*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,07*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,25*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,13*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 29,99*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 36,98*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 74,39*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Ähnlich
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.