Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolie DIN A4 125mic glänzend transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126661800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     126661800
EAN/GTIN:
     4003969962514
Suchbegriffe:
Folientasche
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminierrolle
Laminier-Film
Qualitativ hochwertige Folie. Geeignet zur Verwendung mit oder ohne Carrier.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie
Maße:
216 x 303 mm (B x H)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
125 µm
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PET/EVA
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5314903
ab € 0,33*
Ähnlich
Fellowes
5328502
ab € 28,12*
Ähnlich
Fellowes
5307407
ab € 11,60*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 12,79*
Ähnlich
Leitz
16926
ab € 31,13*
Ähnlich
Leitz
16925
ab € 32,55*
Ähnlich
GBC
3747348
ab € 18,81*
Ähnlich
GBC
3747243
ab € 40,55*
Ähnlich
GBC
3200723
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.