Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebetasche Pocketfix 829419 DIN A5 sk tr 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126236903
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     829419
EAN/GTIN:
     4005546805191
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
Zur Aufbewahrung oder Präsentation von Dokumenten auf Mappen, Heftern, Ordnern oder Ringbüchern. Ideal auch für Aushänge.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
POCKETFIX®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Selbstklebetasche POCKETFIX®
Maße:
15,4 x 21,6 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A5
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: durable selbstklebe-taschen a5, selbstklebe taschen, durable selbstklebe-tasche, Einsteckhüllen, Klebetaschen, Sichthüllen, Sichttaschen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 9,71*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,94*
€ 9,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,19*
€ 10,03*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 10,70*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 7,24*
€ 10,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
827619
ab € 4,24*
Ähnlich
Durable
829319
ab € 6,64*
Ähnlich
Durable
837919
ab € 7,09*
Ähnlich
Durable
827919
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.