Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Soennecken Präsentationsringbuch 4147 DIN A4 40mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Präsentationsringbuch 4147 DIN A4 40mm weiß
Soennecken Präsentationsringbuch 4147 DIN A4 40mm weiß
Soennecken Präsentationsringbuch 4147 DIN A4 40mm weiß
Artikel-Nr.:
     1682-126220701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4147
EAN/GTIN:
     4003630123473
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Soennecken Präsentationsringbuch 4147 DIN A4 40mm weiß

Soennecken Präsentationsringbuch 62mm DIN A4, Überbreite 2 Ringe, D-Mechanik Polypropylen weiß

Für die eindrucksvolle Darstellung Ihrer Unterlagen. Mit Blattniederhalter, Einstecktasche, Sichttasche am Rücken und auf dem Vorderdeckel.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentationsringbuch
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Rückenbreite:
62
Durchmesser des Ringes:
40
Verwendung für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, D-Mechanik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Kombimechanik
max. Füllhöhe an Papier:
40
Blattniederhalter vorhanden:
mit Blattniederhalter
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
mit Sichttasche auf dem Vorderdeckel
Sichttasche am Rücken vorhanden:
mit Sichttasche am Rücken
Einstecktasche vorhanden:
mit Einstecktasche
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Farbe des Rückens:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch 2ring weiß a4, ringbuch a4, ringbuch, Präsentationsringbücher, Soennecken Präsentationsringbuch 4147 DIN A4 40mm weiß
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 3,84*
€ 7,95*
ab € 3,29*
€ 4,20*
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,42*
€ 4,90*
ab € 5,29*
€ 7,29*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG