Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Visitenkartenbox the personal H6218095 max. 300Karten sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126082490
Herst.-Nr.:
     H6218095
EAN/GTIN:
     4012086021172
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Rolloverschluss, doppelte Rasterung zur besseren Unterteilung, inkl. Beschriftungsschild. Mit rutschfesten Gummifüßen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the personal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenbox the personal
Maße:
13,6 x 6,7 x 24,2 cm (B x H x T)
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
105 x 55 mm (B x H)
max. Anzahl der Karten:
300 Karten
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
gefüllt:
Nein
Ausführung der Tabe:
A-Z
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Rollverschluss, Gummifüßchen
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol/Polyethylen/Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der Registerblätter:
8 Registerblätter
Weitere Suchbegriffe: Unterteilung Visitenkartenbox, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkartenbox, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, helit visitenkartenbox schwarz, pc visitenkarte, visitenkarten schwarz, Adresskarteien, Karteiboxen, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrungen, Visitenkartenboxen, Visitenkartensammler, Visitenkartenzubehöre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 14,73*
€ 18,24*
Lager 1682
13
€ 5,95*
ab € 15,61*
€ 18,58*
9 Tage
13
€ 5,87*
ab € 15,78*
€ 19,46*
2 Tage
182
€ 2,90*
ab € 17,12*
€ 20,58*
€ 5,50*
ab € 16,65*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6361595
ab € 4,70*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390595
ab € 7,36*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390895
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.