Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Prospekthülle 206800WS DIN A4 0,10mm PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126080403
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     206800WS
EAN/GTIN:
     9003262220972
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Lochrandhülle zur Ablage im Ordner oder Ringbuch. Lochrandverstärkung vorhanden. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
F³r Papierformat:
DIN A4
Maße:
23 x 30,2 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,10 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, prospekthülle a4 multilochung oben offen, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,29*
€ 15,63*
Lager 1682
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 15,95*
9 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,48*
€ 16,98*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 17,59*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,52*
€ 20,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47700002
ab € 0,1405*
Ähnlich
Leitz
47040000
ab € 0,18*
Ähnlich
Hamelin
100460990
ab € 14,54*
Ähnlich
Soennecken
1602
ab € 3,57*
Ähnlich
Soennecken
1603
ab € 3,01*
Ähnlich
Soennecken
1610
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.