Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hetzel Dokumentenhülle 226784 DIN A4 0,14mm tr 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126077200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     226784
EAN/GTIN:
     4013702000458
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Extrastarke Prospekthülle mit Klappe für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
F³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Maße:
25 x 32,8 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,14 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Verschluss:
einklappbare Seitenklappe
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
PVC-Weichfolie
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt, matt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthülle hetzel a4 genarbt, einschlagmappe weiß, einschlagmappe din a4, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Prospekthüllen, Schutzhüllen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,73*
Lager 1682
38
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,01*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,48*
€ 12,03*
8 Tage
38
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,40*
€ 12,03*
1 Tag
22
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 14,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102242
ab € 7,69*
Zubehör
Rexel
13680
ab € 11,77*
Zubehör
Rexel
1300064
ab € 9,01*
Zubehör
Hetzel
220204
ab € 52,54*
Zubehör
Rexel
1300063
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.