Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Elektroheftgerät B90EL 024-0087 20Bl. Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124222180
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     024-0087
EAN/GTIN:
     4009729033890
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Das standfeste Elektroheftgerät für den Einsatz im Heimbüro oder im professionellen Büro. Mit Antiblockiersystem gegen Heftklammerstau.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 90EL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Elektroheftgerät B 90EL
Maße:
10,5 x 25 cm (B x L)
Ausführung der Heftungsart:
fest
Heftleistung:
20 Bl. (80 g/m²)
Typbezeichnung der Heftklammern:
NE6
Ladekapazität:
210 x NE6
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
10 mm
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Gewicht:
650 g
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, elektrohefter novus, elektro hefter, Bürotacker, Elektroheftgeräte, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Heftmaschinen, Tacker, Tischhefter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 57,60*
€ 75,95*
8 Tage
480
€ 5,87*
ab € 58,24*
€ 77,47*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 59,09*
€ 77,97*
€ 5,95*
ab € 64,58*
€ 88,62*
€ 4,95*
ab € 64,90*
€ 89,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.