Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher NeXXt Style 50060004 30Bl Metall artik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124058001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50060004
EAN/GTIN:
     4002432107339
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Auffallender Metalllocher für den täglichen Gebrauch. Modernes, gebürstetes Oberflächendesign. Einfach zu entleerender, aufklappbarer Abfallkasten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt Style 5006
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher NeXXt Style 5006
Maße:
9,8 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T)
Lochung:
8 cm
max. Einstellformat:
DIN A4, Folio
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Griffniederhalter vorhanden:
Nein
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gewicht:
380 g
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
arktik weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
31
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 14,27*
10 Tage
27
€ 5,87*
ab € 9,95*
€ 14,71*
2 Tage
27
€ 5,49*
ab € 9,95*
€ 14,72*
3 Tage
4
€ 2,90*
ab € 10,21*
€ 15,04*
€ 7,95*
ab € 10,27*
€ 15,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 4,12*
Zubehör
Leitz
55620004
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.