Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Enthefterzange 3457 für Heftklammern silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-124043000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3457
EAN/GTIN:
     4003630013187
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Zum Lösen von Heftklammern, mit kräftiger Blattfeder. Für Heftklammern 24/6 und No. 10.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Enthefter
Verwendung für Produkt:
Heftklammern 24/6, No. 10
Länge:
120 mm
Material des Griffes:
Metall
Werkstoff:
Metall, verchromt
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Heftklammernentferner, Klammer-Entferner, Klammerentferner, Enthefter-Zange, Enthefterzange, Heftklammernentfernerzange, soennecken enthefter, enthefter, Enthefterzangen, Entheftgeräte, Entheftzangen, Enttacker, Enttackerer, Heftklammernenthefter, Klammeraffen, Klammernentferner, Klammerngreifer, Schwiegermutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 2,43*
Lager 1682
38
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 2,75*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
022-0018
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.