Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUS Japan Heftgerät 31147 klammerlos blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-124000450
Hersteller:
     Plus
Herst.-Nr.:
     31147
EAN/GTIN:
     4977564529000
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Der klammerlose Hefter von PLUS Japan ist innovativ, umweltfreundlich und praktisch. Sie brauchen nie wieder Klammern kaufen! Das PLUS Japan Heftgerät heftet Papier ohne Klammern. Kraftunterstützender Mechanismus ermöglicht müheloses Arbeiten. Der Hefter kann Papier nicht nur an den Ecken heften, sondern auch an den Seiten. Alle farblichen Teile sind aus recycelten Materialien. Es wird kein zusätzlicher Stahlverbrauch verursacht. Dokumente können direkt in einen Aktenvernichter eingeführt werden, ohne vorher Klammern entfernen zu müssen. Durch die ergonomische Form liegt der Hefter sehr gut in der Hand. Besonders sicher ist der Hefter für Kinder, da sie sich nicht an den scharfen Klammern verletzen können. In der Nahrungsmittelindustrie und Krankenhäusern ist die Benutzung von Heftklammern oft verboten, daher ist dort die Anwendung des klammerlosen Hefters ideal und sicher.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Maße:
3,5 x 7,4 x 10,8 cm (B x H x T)
Ausführung der Heftungsart:
lösbar
Heftleistung:
5 Bl. (80 g/m²)
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
16 mm
Gewicht:
130 g
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Klammerloser Hefter, Klammerloser Papierhefter, Klammerloses Heftgerät, plus heftgerät blau, klammerloser hefter, plus klammerloser hefter, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,20*
€ 8,44*
Lager 1682
69
1
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 8,61*
1
€ 5,50*
ab € 5,12*
€ 8,98*
1 Tag
67
1
€ 5,49*
ab € 5,92*
€ 9,26*
8 Tage
69
1
€ 5,87*
ab € 6,04*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PLUS Japan
31146
ab € 6,08*
Ähnlich
PLUS Japan
31148
ab € 5,21*
Ähnlich
PLUS Japan
31145
ab € 5,10*
Ähnlich
Plus
1273126111
ab € 9,39*
Ähnlich
PLUS Japan
31260
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.