Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospekthalter QUICK BLICK 4062.02 5Fächer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-123210780
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4062.02
EAN/GTIN:
     3660141203714
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Paperflow Prospekthalter Quickfit 18 x 65 x 9,5 cm (B x H x T) 1/3 DIN A4 Polystyrol grau 5 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Quickfit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter Quickfit
Maße:
18 x 65 x 9,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat:
1/3 DIN A4
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter grau, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller paperflow, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,55*
€ 23,80*
Lager 1682
37
€ 5,95*
ab € 22,55*
€ 26,42*
337 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,53*
€ 26,42*
€ 7,95*
ab € 25,45*
€ 30,51*
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 36,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859919
ab € 15,86*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43698014
ab € 83,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.