Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichtfenster 60040001 53x19mm PVC tr 50 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-122070100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60040001
EAN/GTIN:
     4002432311811
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebender Beschriftungsschildhalter aus Kunststoff inklusive austauschbarem Papierschild. Für eine bessere und übersichtliche Organisation. Unterstützt Sie bei der Organisation Ihres Arbeitsplatzes.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Unischild
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schildchenhalter Unischild
Verwendung für Produkt:
Leitz Briefkörbe 5221, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, Serie 18 Hängeregistratur, Hänge-Leitkarte 1827, Fehltasche 1829
Maße:
53 x 19 mm (B x H)
max. Anzahl der Druckzeilen:
3 Druckzeilen
Werkstoff:
PVC-Weichfolie
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,40*
€ 17,75*
Lager 1682
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,07*
€ 19,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,45*
€ 19,91*
4 Tage
41
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,34*
€ 20,33*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 14,52*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24650001
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.