Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einsteckheftstreifen 100551905 15x3,7cm PVC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckheftstreifen 100551905 15x3,7cm PVC weiß
Einsteckheftstreifen 100551905 15x3,7cm PVC weiß
Einsteckheftstreifen 100551905 15x3,7cm PVC weiß
Artikel-Nr.:
     1682-122013780
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     122013780
EAN/GTIN:
     4003969031630
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Einsteckheftstreifen 100551905 15x3,7cm PVC weiß

Heftstreifen 150 x 37 mm (B x H) Polypropylen weiß

Zum Einhängen oder nachträglichen Einstecken in Hängeregistraturen mit Schlitzvorrichtung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Maße:
150 x 37 mm (B x H)
Lochabstand:
80
selbstklebend:
nicht selbstklebend
Heftfalz vorhanden:
ohne Heftfalz
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Material des Aufreihbandes:
PVC
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen 38x150mm pp, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftzungen, Einsteckheftstreifen 100551905 15x3,7cm PVC weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0879*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.