Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelordner 400122687 DIN A4 50mm Hebelmechanik RC Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122004990
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400122687
EAN/GTIN:
     4002030954144
Suchbegriffe:
Pendel-Ordner
Pendelordner
pendelordner 50mm
pendel ordner
Für die Ablage Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
rado
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelordner rado
Maße:
31,8 x 27,5 cm (B x H)
Rückenbreite:
50 mm
F³r Papierformat:
DIN A4
Stärke:
1,8 mm
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
260 Bl. (80 g/m²)
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Hartpappe, recycelt
Farbe:
schwarz
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Rücken mit Hängeclip
Weitere Suchbegriffe: hamelin pendelordner, Ordner, Pendelregistraturen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 11,90*
11 Tage
unbekannt
25
€ 5,87*
ab € 9,14*
€ 11,98*
Lager 1682
64
1
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 13,74*
1
€ 5,50*
ab € 10,03*
€ 15,89*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100022605
ab € 3,23*
Ähnlich
ELBA
100022606
ab € 3,28*
Ähnlich
ELBA
100022608
ab € 3,26*
Ähnlich
ELBA
100022607
ab € 3,28*
Ähnlich
ELBA
100022609
ab € 3,28*
Ähnlich
ELBA
100022610
ab € 3,18*
Ähnlich
ELBA
100022611
ab € 3,10*
Ähnlich
ELBA
100022612
ab € 3,22*
Ähnlich
ELBA
100022613
ab € 3,23*
Ähnlich
ELBA
100022615
ab € 3,23*
Ähnlich
ELBA
100022614
ab € 3,21*
Ähnlich
ELBA
100022616
ab € 3,23*
Ähnlich
ELBA
100022617
ab € 3,21*
Ähnlich
ELBA
100022618
ab € 3,23*
Ähnlich
ELBA
100022619
ab € 3,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.