Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordner 3332 DIN A4 50mm Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Ordner 3332 DIN A4 50mm Pappe schwarz
Soennecken Ordner 3332 DIN A4 50mm Pappe schwarz
Soennecken Ordner 3332 DIN A4 50mm Pappe schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-120089190
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3332
EAN/GTIN:
     4003630120540
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Soennecken Ordner 3332 DIN A4 50mm Pappe schwarz

Soennecken Ordner 50mm DIN A4 Werkstoff: Pappe Material der Kaschierung außen: Papier Material der Kaschierung innen: Papier schwarz

Ordner mit Raumspar-Schlitzen im Vorderdeckel und farbigem Rücken. Einband mit Wolkenmarmorpapier bezogen. Register-Deckblatt und aufgeklebtem Rückenschild.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
50
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Präzisionsmechanik
Deckblatt vorhanden:
mit Deckblatt
Griffloch vorhanden:
mit Griffloch
Sichttasche am Rücken vorhanden:
ohne Sichttasche am Rücken
Schlitze vorhanden:
mit Schlitzen
Kantenschutz vorhanden:
mit Kantenschutz
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Blauer Engel:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe des Rückens:
schwarz
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, schlitzordner a4 50mm schwarz soennecken, standard-ordner, standardordner 50mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner, Soennecken Ordner 3332 DIN A4 50mm Pappe schwarz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,04*
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,05*
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,27*
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 2,30*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3355
ab € 1,30*
Ähnlich
Soennecken
3331
ab € 1,00*
Ähnlich
Soennecken
3330
ab € 1,00*
Ähnlich
Soennecken
3328
ab € 1,00*
Ähnlich
Soennecken
3353
ab € 1,30*
Ähnlich
Soennecken
3356
ab € 1,30*
Ähnlich
Soennecken
3341
ab € 1,64*
Ähnlich
Soennecken
3345
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.