Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordneretikett 100551826 breit/kurz sk weiß 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-120011501
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100551826
EAN/GTIN:
     4002030026575
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
ELBA Ordnerrückenetikett breit/kurz 59 x 190 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch weiß 10 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Verwendung für Produkt:
ELBA Ordner 10409
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
59 x 190 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Text des Aufdruckes:
ELBA RADO
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, elba ordnerrücken selbstklebend breit/kurz, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett breit kurz, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
149
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,57*
9 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 3,60*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,25*
€ 3,75*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,37*
€ 3,80*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100551834
ab € 63,13*
Ähnlich
ELBA
100551850
ab € 7,34*
Ähnlich
ELBA
100551851
ab € 7,11*
Ähnlich
ELBA
100551852
ab € 7,32*
Ähnlich
ELBA
100551836
ab € 4,82*
Ähnlich
ELBA
100551883
ab € 0,63*
Ähnlich
ELBA
100551884
ab € 33,48*
Ähnlich
ELBA
100551885
ab € 0,62*
Ähnlich
ELBA
100551887
ab € 31,55*
Ähnlich
ELBA
100551886
ab € 28,7095*
Ähnlich
ELBA
100551888
ab € 28,8195*
Ähnlich
ELBA
100551889
ab € 0,57*
Ähnlich
ELBA
100551890
ab € 26,79*
Ähnlich
ELBA
100551891
ab € 0,53*
Ähnlich
ELBA
100551892
ab € 27,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.