Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretikett breit/kurz sk Papier gelb 10 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-120002710
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     120002710
EAN/GTIN:
     4003969955738
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerrückenetikett breit/kurz 61,5 x 192 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch gelb 10 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
61,5 x 192 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
Farbe:
gelb
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrückenschild gelb kurz breit selbstklebend, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett gelb, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
94
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,11*
1
€ 7,95*
ab € 0,63*
€ 1,15*
4 Tage
149
30
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,94*
5 Tage
149
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 1,96*
6 Tage
146
1
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
04617GB
ab € 2,23*
Ähnlich
Leitz
16420015
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.