Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-114082000 Herst.-Nr.: ZV570 EAN/GTIN: 4004360887864 |
| |
|
| | |
| PC-SEPA-Überweisung/Zahlschein zum Ausfüllen mit PC und Drucker. Für Überweisungen in Deutschland, in andere EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro. Gültig für alle Banken und Sparkassen. Beleglesefähiges OCR-Spezialpapier. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Überweisung | Art der Verwendung: | SEPA | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 90 g/m² | beleglesefähig: | Ja | selbstdurchschreibend: | Nein | Perforation: | Mikroperforation | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Inkjetdrucker | Material: | OCR-Spezialpapier | Packungsmenge: | 100 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überweisung, Überweisungen, Überweisungsformular, Überweisungsvordruck, zahlschein sigel, eu-standardüberweisung, Bankenformulare, Bankformulare, Bankvordrucke, Formularblock, Formularblöcke, Formulare, Vordrucke, Zahlscheine |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,49* | € 20,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 14,29* | € 20,60* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,69* | € 22,29* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,70* | € 22,30* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,98* | € 22,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1569* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|