Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Mietvertrag MV480 DIN A4 selbstdurchschreibend 2x3Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114043700
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MV480
EAN/GTIN:
     4004360915598
Suchbegriffe:
Mietvertrag
Mietvertragsformular
mietvertrag a4
mietvertrag
Mit ausführlicher Mietraumbeschreibung, Betriebskostenaufstellung, Hausordnung und Übergabeprotokoll. Rechtsicher und aktuell entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Mietrechts inkl. BGH-Urteile.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mietvertrag
Art der Verwendung:
Wohnung
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Farbe:
grün
Farbe des Durchschlages:
grün
Anzahl der Blätter:
4 x 2 Bl.
Weitere Suchbegriffe: mietvertrag sigel, Einheitsmietvertrag, Einheitsmietverträge, Formulare, Mietverträge, Vertrag, Verträge, Vertragsformulare, Vordrucke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,88*
€ 2,64*
Lager 1682
93
1
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,40*
1 Tag
unbekannt
25
€ 4,99*
ab € 2,54*
€ 3,41*
1
€ 7,95*
ab € 1,99*
€ 3,55*
1
€ 4,75*
ab € 2,15*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.