Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Lieferschein 724 DIN A6 2x50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114024100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     724
EAN/GTIN:
     4004182007242
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Die Lieferscheine von Avery Zweckform helfen Ihnen dabei zu dokumentieren welche Produkte bzw. Waren Sie geliefert oder empfangen haben. Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lieferschein
Papierformat:
DIN A6
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Anzahl der Blaupapiere:
1 Blaupapier
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
2 x 50 Bl.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,64*
€ 2,90*
1 Tag
29
1
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,92*
Lager 1682
27
1
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 3,44*
10 Tage
29
1
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,45*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,15*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,0392* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 2,91*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 5,77*
Ähnlich
Avery
306
ab € 1,71*
Ähnlich
Avery
8765557
ab € 14,39*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,02*
Ähnlich
Avery
1722
ab € 2,77*
Ähnlich
Avery
1723
ab € 4,70*
Ähnlich
Avery
1724
ab € 8,40*
Ähnlich
Avery
1739
ab € 3,82*
Ähnlich
Avery
723
ab € 2,71*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.