Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Fahrtenbuch 3120 für PKW DIN A5 32Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-112135500
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     3120
EAN/GTIN:
     4002871312004
Suchbegriffe:
Autofahrtenbuch
Fahrtenbuch
autofahrtenbuch a5 quer
autofahrtenbuch
Dieses Fahrtenbuch eignet sich besonders als Steuernachweis für das Finanzamt und als Nachweisbuch bei behördlicher Fahrtenbuchauflage. Erfasst werden alle Fahrten mit Datum, Abfahrt- und Ankunftszeit, Zielort mit Reiseroute, Anlass der Fahrt, Km-Stand bei Abfahrt und Ankunft nebst Unterscheidung zwischen betrieblicher und privater Fahrt, Kraftstofftankungen und Bemerkungen bzw. Name des Fahrers. Weiterhin können die Tages- und Kilometerkosten ermittelt und Ölwechsel und Durchsichten notiert werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fahrtenbuch
Papierformat:
DIN A5
Bindung:
Heftbindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zeilennummerierung vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
PKW
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Farbe:
grün
Anzahl der Blätter:
32 Bl.
Weitere Suchbegriffe: fahrtenbuch roth, Fahrtenbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kilometernachweise, Kontrollbuch, Kontrollbücher, Tageskontrollblatt, Tageskontrollblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 6,34*
1
€ 7,95*
ab € 3,88*
€ 6,50*
8 Tage
56
1
€ 5,87*
ab € 4,09*
€ 6,65*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 4,86*
€ 7,60*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,20*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
223
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.