Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111228299 Herst.-Nr.: 655-6SS-COS EAN/GTIN: 0076308871673 |
| |
|
| | |
| Ob im Büro oder Alltag: Von den extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes sollten Sie immer genügend zur Hand haben.Haften auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Super Sticky Notes Cosmic Collection | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz Super Sticky Notes Cosmic Collection | Maße: | 127 x 76 mm (B x H) | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Werkstoff: | Papier | Farbe: | türkis, neongrün, tropicalpink, guavapink | Anzahl der Blätter: | 90 Bl./Block | Packungsmenge: | 6 Block/Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,59* | € 13,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,95* | € 14,43* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 10,10* | € 14,68* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,38* | € 15,49* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,10* | € 16,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,59834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|