Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Energetic 655TFEN 127x76mm sort 6St.


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-111223799
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655TFEN
EAN/GTIN:
     4046719506620
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it® Haftnotizen - das Original: Sie behalten immer die Übersicht und haben das Wichtigste auf Anhieb im Blick. Kein langes Suchen nach Mitteilungen und Notizen. Aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Notes Energetic Collection
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Notes Energetic Collection
Maße:
127 x 76 mm (B x H)
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
Papier
Farbe:
neongelb, paradiseblau, vitalorange, powerpink, neongrün
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
6 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
252
6
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,62167*
€ 2,78167*
6
pro Block
€ 6,95*
ab € 1,62167*
€ 2,85334*
Lager 1682
708
6
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,67667*
€ 2,85667*
9 Tage
252
6
pro Block
€ 5,87*
ab € 1,70834*
€ 2,90167*
6
pro Block
€ 7,95*
ab € 1,665*
€ 2,93167*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Block
€ 2,85667*
€ 3,39944
pro Block
ab 10 Block
€ 2,44667*
€ 2,91154
pro Block
ab 20 Block
€ 2,27667*
€ 2,70924
pro Block
ab 50 Block
€ 2,19667*
€ 2,61404
pro Block
ab 100 Block
€ 2,13667*
€ 2,54264
pro Block
ab 15000 Block
€ 1,67667*
€ 1,99524
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Block
Mindestbestellmenge: 6 Block ( entspricht € 17,14002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.