Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Post-it Super Sticky 675-3SCY 101x101mm lin. ge 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-111215410
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     675-3SCY
EAN/GTIN:
     0051141998817
Suchbegriffe:
Block liniert
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Dank der Super Sticky Formel haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher, auf praktisch allen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky Notes
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Super Sticky Notes
Maße:
101 x 101 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lineatur:
liniert
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
Papier
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
70 Bl./Block
Packungsmenge:
3 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 8,56*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,59*
€ 8,84*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,45*
€ 8,85*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,89*
€ 9,48*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,89*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.