Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oxford Collegeblock Touch 400086494 A4+ L27 liniert grasgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oxford Collegeblock Touch 400086494 A4+ L27 liniert grasgr
Oxford Collegeblock Touch 400086494 A4+ L27 liniert grasgr
Artikel-Nr.:
     1682-111120801
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400086494
EAN/GTIN:
     4006140021239
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
Oxford Collegeblock Touch 400086494 A4+ L27 liniert grasgr

Oxford Collegeblock Touch DIN A4+ liniert mit Rand innen/außen 90g/m² grasgrün 80 Bl.

Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Touch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Touch
Papierformat:
DIN A4+
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand innen/außen
Grammatur:
90
Typbezeichnung der Perforation:
Strichperforation
Ausführung der Bindung:
Doppelspiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
mit abgerundeten Ecken
Einstecktasche vorhanden:
ohne Einstecktasche
PEFC:
Nein
Farbe des Einbandes:
grasgrün
Farbe des Rückens:
grasgrün
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Collegeblock Lineatur 27, Collegeblock liniert, Collegeblöcke, Kollege-Block liniert, Kollegeblock, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock Lineatur 27, Kollegeblock liniert, Kollegeblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralblock, Spiralblock Lineatur 21, Spiralblock Lineatur 27, Spiralblöcke, oxford college block din a4 liniert, college-block liniert, oxford collegeblock liniert, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke, Oxford Collegeblock Touch 400086494 A4+ L27 liniert grasgr
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,58*
ab € 1,40*
€ 1,75*
10
€ 4,45*
ab € 1,41*
€ 1,77*
10
€ 4,70*
ab € 1,87*
€ 2,28*
1
€ 4,99*
ab € 1,63*
€ 2,46*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400086497
ab € 1,38*
Sonstiges
Oxford
400086492
ab € 1,39*
Sonstiges
Oxford
400086493
ab € 1,40*
Sonstiges
Oxford
400086496
ab € 1,38*
Sonstiges
Oxford
400086495
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.