| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111109801 Herst.-Nr.: 1131 EAN/GTIN: 4003630001269 |
| |
|
| | |
| Mit Mittellinie. Auch als Vokabelblock nutzbar. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stenoblock | Papierformat: | DIN A5 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Grammatur: | 60 g/m² | Bindung: | Spiralbindung | Material: | Papier | Farbe des Papiers: | weiß | Anzahl der Blätter: | 40 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Steno-Block, Stenoblock, soennecken collegeblock liniert a5, steno block, soennecken stenoblock, Block, Blöcke, Notizblock, Notizblöcke, Stenoblöcke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,55* | € 1,12* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,18* | € 2,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,19* | € 2,22* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,28* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|