| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111108800 Herst.-Nr.: 1146 EAN/GTIN: 4003630001313 |
| |
|
| | |
| Soennecken Zettelboxeinlage DIN A6 70g/m² holzfrei weiß 200 Bl. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zettelboxeinlage | Papierformat: | DIN A6 | Grammatur: | 70 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 200 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, notizzettel a6, notizzettel, soennecken notizzettel, Ersatzzettel, Nachfüllpackungen, Notizblatt, Notizblätter, Notizblock, Notizblöcke, Notizklotz, Notizklötze, Notizklotznachfüllungen, Notizpapiere, Zettelboxeinlagen, Zettelboxnachfüllungen, Zetteleinlagen, Zettelklötze |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,33* | € 2,57* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,43* | € 2,61* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,78* | € 4,04* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,73* | € 4,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,77* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Blätter (ab € 0,00715* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|