Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Collegeblock DIN A4 holzfrei 80Blatt liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock DIN A4 holzfrei 80Blatt liniert
Collegeblock DIN A4 holzfrei 80Blatt liniert
Artikel-Nr.:
     1682-111106701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     111106701
EAN/GTIN:
     4003969015166
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
Collegeblock DIN A4 holzfrei 80Blatt liniert

Collegeblock Office DIN A4 liniert mit Rand 70g/m² 80 Bl.

Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Office
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
Doppelspiralbindung
Blauer Engel:
Nein
Forest Stewardship Council® (FSC):
Nein
PEFC:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Collegeblock liniert, Collegeblöcke, Kollege-Block liniert, Kollegeblock, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Kollegeblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralblock, Spiralblock Lineatur 21, Spiralblöcke, collegeblock liniert a4 70g, college-block liniert, college block a4, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke, Collegeblock DIN A4 holzfrei 80Blatt liniert
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,42*
€ 7,95*
ab € 0,98*
€ 1,45*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
111106702
ab € 0,94*
Ähnlich
k.A.
111108202
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.