Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Notes 657 102x76mm 100Blatt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-it Haftnotiz Notes 657 102x76mm 100Blatt gelb
Post-it Haftnotiz Notes 657 102x76mm 100Blatt gelb
Artikel-Nr.:
     1682-111053110
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     657
EAN/GTIN:
     3134375014205
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Haftnotiz Notes 657 102x76mm 100Blatt gelb

Post-it® Haftnotiz Notes 102 x 76 mm (B x H) gelb 100 Bl.

Als Gedankenstütze oder zum Strukturieren und Organisieren von Projekten – in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Notes
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Notes
Maße:
102 x 76 mm (B x H)
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
rückstandsfrei entfernbar
mehrfach verwendbar:
mehrfach verwendbar
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
PEFC:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz, haftnotizen 76 x 102 mm, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Post-it Haftnotiz Notes 657 102x76mm 100Blatt gelb
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,24*
€ 1,59*
Lager 1682
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,76*
1
pro Block
€ 4,45*
ab € 1,32*
€ 1,78*
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,17*
€ 1,79*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,49084*
€ 1,82084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0115* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.