Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111015999 Herst.-Nr.: 2028SS-RBWC EAN/GTIN: 4054596278066 |
| |
|
| | |
| Post-it® Super Sticky Würfel Durch das praktische Würfelformat sind Ihre Post-it® Haftnotizen immer griffbereit und gehen nicht so schnell aus. Sie lassen garantiert keine wichtige Notiz in Vergessenheit geraten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Super Sticky Rainbow Collection | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotizwürfel Super Sticky Rainbow Collection | Maße: | 76 x 76 mm (B x H) | Grammatur: | 74 g/m² | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Farbe: | guavapink, türkis, ultragelb, blau | Anzahl der Blätter: | 440 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it® super sticky notes haftnotizen, haftnotiz, Haftnotizettel, Haftnotizklotz, Haftnotizklötze, Merkzettel, Notizklotz, Notizklötze, Notizwürfel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,85* | € 9,90* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,38* | € 9,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,42* | € 9,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,41* | € 10,24* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 8,83* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 440 Blätter (ab € 0,0145* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|