Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Laserpapier ColorPrint 003R96602 DIN A4 120g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-110741701
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R96602
EAN/GTIN:
     5017534966028
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Optimale technische Eigenschaften und eine hochwertige Oberfläche machen ColorPrint zum idealen Papier für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. Korrespondenz, Präsentationen, Exposés uvm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ColorPrint
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier ColorPrint
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
171
Opazität:
96 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaserdrucker, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 120g, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
23
1
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 14,97*
1
€ 7,95*
ab € 9,90*
€ 15,29*
9 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 10,61*
€ 15,80*
5 Tage
120
1
€ 5,50*
ab € 16,00*
€ 22,97*
6 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 16,11*
€ 23,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01998* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.