Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Kopierpapier Recycled Supreme 003R95860 DIN A4 weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110268601
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R95860
EAN/GTIN:
     5017534958603
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Die Recycling-Premiumqualität für außergewöhnliche Druckergebnisse. Die hohe Glätte und Opazität garantieren beste Resultate für sämtliche Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycled Supreme 100%
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Recycled Supreme 100%
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
100 % Altpapier
Weißgrad (CIE):
150
Weißgrad (ISO):
104
Opazität:
94 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 7,47*
€ 7,47*
€ 7,95*
ab € 7,51*
€ 7,76*
2 Tage
106
€ 5,49*
ab € 9,41*
€ 9,41*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,73*
€ 9,73*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,01494* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.