Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inapa Tecno Kopierpapier premium 526108010001 DIN A4 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Inapa Tecno Kopierpapier premium 526108010001 DIN A4 500 Bl./Pack.
Inapa Tecno Kopierpapier premium 526108010001 DIN A4 500 Bl./Pack.
Artikel-Nr.:
     1682-110264901
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     526108010001
EAN/GTIN:
     4011211037026
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Inapa Tecno Kopierpapier premium 526108010001 DIN A4 500 Bl./Pack.

inapa tecno Kopierpapier Premium DIN A4 80g/m² hochweiß 500 Bl./Pack.

Ein extrem leistungsfähiges modernes Officepapier in Premiumqualität mit sehr schöner Weiße und auffallend hoher Steifigkeit, das sowohl im Aussehen als auch im Klang Maßstäbe setzt. Durch besonders fülligen Zellstoff und der daraus resultierenden außergewöhnlichen Opazität ist Inapa Tecno Premium das ideale Papier für den anspruchsvollen Einsatz, insbesondere für alle Formen des zweiseitigen Druckens/Kopierens, bei denen erstklassige Resultate gewünscht sind.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Premium
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
168
Opazität:
93
Laufrichtung:
Schmalbahn
beidseitig bedruckbar:
beidseitig bedruckbar
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Blauer Engel:
Nein
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
PEFC:
Nein
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 3,15*
€ 4,99*
ab € 3,40*
€ 3,40*
1 Tag
k.A.
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 4,51*
€ 4,45*
ab € 4,81*
€ 4,81*
€ 7,95*
ab € 4,82*
€ 4,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,0063* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
CLI521
ab € 34,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG