Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Multifunktionspapier 1952C A4 120g ws 250 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110225001
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1952C
EAN/GTIN:
     3329680195200
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Riesverpackung mit praktischem Aufreißfaden. Die Referenz für alle Büroanwendungen. Hochweiße extra glatte Oberfläche. Garantiert staufreier Druck.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CLAIRalfa
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier CLAIRalfa
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
171
Weißgrad (ISO):
116
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
extra glatt
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,74*
€ 6,10*
Lager 1682
42
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 6,22*
€ 7,95*
ab € 3,92*
€ 6,44*
9 Tage
42
€ 5,87*
ab € 4,17*
€ 6,57*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 4,76*
€ 7,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,01556* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.