Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Multifunktionspapier 1969C A3 80g ws 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110224801
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1969C
EAN/GTIN:
     3329680196900
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Riesverpackung mit praktischem Aufreißfaden. Die Referenz für alle Büroanwendungen. Hochweiße extra glatte Oberfläche. Garantiert staufreier Druck.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CLAIRalfa
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier CLAIRalfa
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
171
Weißgrad (ISO):
116
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
extra glatt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,48*
€ 13,30*
Lager 1682
20
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 13,52*
€ 7,95*
ab € 9,02*
€ 13,99*
10 Tage
20
€ 5,87*
ab € 10,30*
€ 15,48*
€ 5,50*
ab € 9,95*
€ 16,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01788* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011524
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.