Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Kopierpapier Happy Office 809B80B A3 80g hf ws 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110214301
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     809B80B
EAN/GTIN:
     4026343026312
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Allroundpapier
Igepa Kopierpapier Happy Office DIN A3 80g/m² holzfrei weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Happy Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Happy Office
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
146-150
Opazität:
92 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1546
5
€ 20,00*
ab € 6,30*
€ 9,99*
Lager 1682
134
1
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 11,11*
1
€ 7,95*
ab € 7,50*
€ 11,97*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0143* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011524
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.