Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-110198601 Herst.-Nr.: 1845C EAN/GTIN: 3329680184501 |
| |
|
| | |
| Die hohe Qualität ermöglicht hochwertige Vollflächenausdrucke. Die Produktion des Papiers ist zertifiziert nach DIN ISO 9706. Ideal geeignet für alle Arten des Farbdrucks. Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck, perfekte Planlage. Transparenter, wiederverschliessbarer und recyclebarer Rieseinschlag. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | DCP | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Farblaserpapier DCP | Papierformat: | DIN A3 | Grammatur: | 120 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | Weißgrad (CIE): | 170 | beidseitig bedruckbar: | Ja | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | hochsatiniert | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Farbkopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | hochweiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 250 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier clairalfa a3 120g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Druckerpapiere, Farblaserpapiere, Fotopapiere, Kopierpapiere, Laserdruckerpapiere, Laserdruckpapiere, Laserpapiere, Papiere |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,60* | € 11,39* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,05* | € 11,61* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,52* | € 12,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 8,54* | € 12,30* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,51* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0322* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|