Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kopierpapier Star 5235 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110108501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5235
EAN/GTIN:
     4003630005823
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Soennecken Star - dieses Papier hält, was der Name verspricht. Das Premiumpapier sorgt durch seine Oberfläche für exzellente Druckergebnisse mit gestochen scharfen Kontrasten. Professionelle Laufeigenschaften auf allen Bürogeräten. Die Papiere werden entsprechend den DIN Normen ISO 9001, 14001 produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Star
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Star
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
169
Opazität:
92,5 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
159
1
€ 5,95*
ab € 8,70*
€ 8,70*
4 Tage
13149
1
€ 6,95*
ab € 8,71*
€ 8,71*
3 Tage
13107
8
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 9,40*
3 Tage
105
2
€ 7,90*
ab € 11,50*
€ 11,50*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,0174* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88046505
ab € 4,20*
Ähnlich
Scaldia
88217747
ab € 4,16*
Ähnlich
Clairefontaine
1979C
ab € 4,18*
Ähnlich
Clairefontaine
2800C
ab € 4,41*
Ähnlich
Double A
2100048826
ab € 5,04*
Ähnlich
Inapa
2100011497
ab € 4,99*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.