| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-110015501 Herst.-Nr.: 003R98126 EAN/GTIN: 5017534981267 |
| |
|
| | |
| Keine Laminierung mehr notwendig. Hochwertige Erscheinung und Griffigkeit. Hohe Reißfestigkeit, Steifigkeit und Strapazierfähigkeit. Hitze- und kältebeständig (Formbeständig über einen großen Temperaturbereich), Wasser-, öl- und fettabweisend. Sehr witterungs- und meerwasserbeständig. Ideal für Menükarten, Tischaufsteller, Anhängeetiketten, Startnummern, etc. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Premium NeverTear | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopierfolie Premium NeverTear | Format der Folie: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 120 µm | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | weiß | Anzahl der Folien je Packung: | 10 Folien/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Kopierpapier wetterfest, Synthetikpapier, Synthetisches Kopierpapier, wetterfestes Kopierpapier, wetterfestes Papier, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, farblaserfolie a4 120my, farblaserfolie, farblaserfolie a4, Folien, Klarsichtfolien, Kopierfolien, Overheadfolien, Präsentationsfolien, Transparentfolien |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,16* | € 9,27* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,19* | € 9,61* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 8,95* | ab € 7,72* | € 9,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,61* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 0,616* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|