Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Varta High Energy Alkaline Batterie 4912 / Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta High Energy Alkaline Batterie 4912 / Blister
Varta High Energy Alkaline Batterie 4912 / Blister
Artikel-Nr.:
     1681-VAR4912B
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04912121411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Firewall Gesamtübersicht
Flachbatterie

 


0% Quecksilber, 0% Cadmium



Lange Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahren



Auslaufsicher



Blister


Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
4912 / Blister
Nennspannung:
4,5 V
Nennkapazität:
6100 mAh
Form:
Normal
Abmessungen in mm:
L 62,0 , B 22,0 , H 67,0
Gewicht in g:
168,0
Angebote (43)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,67*
€ 2,18*
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,36*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 1,90*
€ 2,48*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,94*
€ 2,54*
Lager 1681
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,17*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1681
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1681
Versand: Lager 1681
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 125,00*
€ 6,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
639333
ab € 1,62*
Ähnlich
GP Battery
03024AU-U4
ab € 2,56*
Ähnlich
Gold Peak
030.24AS12
ab € 2,75*
Ähnlich
Gold Peak
03015AB24
ab € 5,02*
Ähnlich
Varta
4906121418
ab € 2,34*
Ähnlich
Varta
6207301401
ab € 10,51*
Ähnlich
Varta
390101111
ab € 0,61*
Ähnlich
Varta
06122 301 401
ab € 5,20*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
706605
ab € 1,33*
Ähnlich
Varta
39-470-011
ab € 1,14*
Ähnlich
Varta
39-470-016
ab € 1,16*
Ähnlich
Varta
39-470-018
ab € 6,11*
Ähnlich
Varta
39-470-003
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
39-470-006
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG