Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1680-900/42 Herst.-Nr.: 900/42 EAN/GTIN: 4260131235467 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Glanzlicht“ Das Glanzlicht, die Miniaturausführung des Fluters, ist elegant und kompakt. Materialien, Technik und Komponenten sind hochwertig ausgewählt und "Made in Germany". Es ist geeignet für den Einsatz in engen Arbeitsbereichen oder bei filigranen Tätigkeiten und steht dem Fluter in Punkto technischem Innenleben in Nichts nach. Außerdem ist es flexibel und vielseitig anbringbar auch an empfindlichen Oberflächen, dank kräftigem und gummiummanteltem Magnetfuß. Wie all unsere LED-Leuchten überzeugt es mit niedrigen Verbrauchswerten. - Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
- gummiummantelter Magnetfuß Ø 66 mm, 180 Newton Haftkraft
- gleichmäßige und reflexionsarme 175° Ausleuchtung
- blend- und flackerfrei
- optional dimmbar (Artikel 900/42D)
- Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
- Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
- Flexible Anbringung durch Zubehör-Optionen: Tischklemme (Artikel 900/91), vertikale Magnethalterung (Artikel 900/94), Metall-Standfuß (900/96)
- „Made in Germany“
Weitere Informationen: | | Leuchtkopf: | 90 x 30 x 15 mm | Magnetfuß Ø: | 66 mm | Gesamtlänge: | 640 mm | Gewicht: | 620 g | Leistung: | 3 Watt | Lichtstrom: | 300 Lumen | Lichttemperatur: | ca. 5500 Kelvin | Lichtfarbe: | tageslichtweiß | Lebensdauer: | min. 50.000 Stunden | Schutzart: | IP65 bis Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, LED, Leuchte, Lampe, Werkbankleuchte, IP65 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,10* | € 97,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,44* | € 97,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 84,68* | € 98,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 84,59* | € 98,35* | | | | Lager 1680 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,66* | € 120,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1680 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1680 | | Versand: Lager 1680 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,12* | | ab € 35,00* | € 4,12* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1680 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|