Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeits- und Maschinenleuchte "Flexi“


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Arbeitsleuchte "Flexi"
LED Arbeitsleuchte "Flexi"
Bauer und Böcker Logo
LED Arbeitsleuchte "Flexi" Detailbild Leuchtkopf
LED Arbeitsleuchte "Flexi" Detailbild Fuß
LED Arbeitsleuchte "Flexi" Anwendungsbild 1
LED Arbeitsleuchte "Flexi" Anwendungsbild 2
LED Arbeitsleuchte "Flexi" Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     1680-900/41
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/41
EAN/GTIN:
     4260131235450
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte

LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Flexi“

Ausschließlich hochwertige Komponenten machen die "Flexi" robust und langlebig. Sie ist blend-, flackerfrei und optional stufenlos dimmbar. Sie bietet eine 120° Ausleuchtung, niedrige Verbrauchswerte und ist durch den gummiummantelten Magnetfuß vielseitig anbringbar.

  • Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse mit Flexwelle
  • gummiummantelter Magnetfuß Ø 66 mm, 180 Newton Haftkraft
  • gleichmäßige und reflexionsarme 120° Ausleuchtung
  • blend- und flackerfrei
  • optional dimmbar (Artikel 900/41D)
  • 90 cm Lichtkegel bei 40 cm Entfernung
  • Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Netzteil 24 Volt wird mitgeliefert
  • Flexible Anbringung durch Zubehör-Optionen: Tischklemme (Artikel 900/91), vertikale Magnethalterung (Artikel 900/94), Metall-Standfuß (Artikel 900/96)
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Leuchtkopf Ø:
60 mm
Magnetfuß Ø:
66 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Gewicht:
730 g
Leistung::
4,5 Watt
Versorgung::
beiliegendes Netzteil 24 Volt
Lichtstrom::
450 Lumen
Lichttemperatur::
ca. 5500 Kelvin
Lichtfarbe::
tageslichtweiß
Lebensdauer::
mind. 50.000 Stunden
Schutzart::
IP65 bis Kupplung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 100,37*
€ 110,00*
4 Tage
14
€ 4,30*
ab € 98,07*
€ 111,44*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 102,29*
€ 111,85*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 103,83*
€ 113,46*
Lager 1680
15
Frei Haus
ab € 124,72*
€ 137,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1680
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1680
Versand: Lager 1680
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,12*
ab € 35,00*
€ 4,12*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1680
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 20,43*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 18,39*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.