Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sacklochmagnet 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sachlochmagnet
Sachlochmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-420/05
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     420/05
EAN/GTIN:
     4260131234842
Suchbegriffe:
Grundloch-Magnet
Grundlochmagnet
Sackloch-Magnet
Sacklochmagnet

Sacklochmagnet 11 mm

  • Material: AlNiCo-Magnet
  • Oberfläche: Edelstahl
  • Einsatz: zum Entfernen von Metallspänen und -teilen aus Sacklöchern und Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
D x L des magnetischen Teils:
11 x 40 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: grundloch magnet, Magnet, Späne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
420/01
ab € 8,74*
Ähnlich
Bauer & Böcker
420/02
ab € 10,60*
Ähnlich
Bauer & Böcker
420/03
ab € 11,02*
Ähnlich
Bauer & Böcker
420/04
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.