Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindrischer Hufeisenmagnet AlNiCo 25,4 mm, mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfmagnet
Knopfmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-260/03
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     260/03
EAN/GTIN:
     4260131233708
Suchbegriffe:
Hufeisenmagnet
Knopf Magnet
Knopfmagnet
knopf magnet

Zylindrischer Hufeisenmagnet AlNiCo 25,4 mm, mit Bohrung

  • Zylindrischer Hufeisenmagnet AlNiCo 25,4 mm, mit Bohrung - maximale Einsatztemperatur: 180°C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25,4 mm
Höhe:
16 mm
Haftkraft:
40 Newton
Weitere Suchbegriffe: rote Serie, rot lackiert, AlNiCo, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
260/01
ab € 1,90*
Ähnlich
Bauer & Böcker
260/02
ab € 3,88*
Ähnlich
Bauer & Böcker
260/04
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.