Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 57 mm x H 35 mm, 2 Bohrungen 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hufeinsenmagnet
Hufeinsenmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-250/04
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     250/04
EAN/GTIN:
     4260131233661
Suchbegriffe:
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet

Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 57 mm x H 35 mm, 2 Bohrungen 8 mm

  • Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 57 mm x H 35 mm, 2 Bohrungen 8 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
57 mm
Breite:
44,5 mm
Bohrung:
2 x 8 mm
Haftkraft:
180 Newton
Weitere Suchbegriffe: rote Serie, rot lackiert, AlNiCo, Magnet, Hufeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/01
ab € 6,68*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/02
ab € 13,42*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/03
ab € 18,79*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/05
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.