Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 45 mm x H 30 mm, Bohrung 5,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hufeinsenmagnet
Hufeinsenmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-250/03
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     250/03
EAN/GTIN:
     4260131233654
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet

Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 45 mm x H 30 mm, Bohrung 5,2 mm

  • Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 45 mm x H 30 mm, Bohrung 5,2 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
45 mm
Breite:
30 mm
Bohrung:
5,2 mm
Haftkraft:
120 Newton
Weitere Suchbegriffe: rote Serie, rot lackiert, AlNiCo, Magnet, Hufeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/01
ab € 6,68*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/02
ab € 13,53*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/04
ab € 34,69*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/05
ab € 45,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.