Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 30 mm x H 20 mm, Bohrung 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hufeinsenmagnet
Hufeinsenmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-250/01
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     250/01
EAN/GTIN:
     4260131233630
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet

Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 30 mm x H 20 mm, Bohrung 5 mm

  • Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 30 mm x H 20 mm, Bohrung 5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
30 mm
Breite:
20 mm
Bohrung:
5 mm
Haftkraft:
45 Newton
Weitere Suchbegriffe: rote Serie, rot lackiert, AlNiCo, Magnet, Hufeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/02
ab € 13,49*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/03
ab € 18,81*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/04
ab € 34,55*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/05
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.