Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Neodym 43 mm in Gummi mit Außengewinde M6x15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Neodym
Flachgreifer Neodym
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1680-116/04
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     116/04
EAN/GTIN:
     4260131231377
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Neodym 43 mm in Gummi mit Außengewinde M6x15

  • Magnetart / System: Neodym-Magnete auf einer Polplatte
  • Magnet-Werkstoff: Neodym N40, anisotrop
  • Magnetbeschichtung: Nickel und Santoprene
  • max. Einsatztemperatur: 60° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: Gummibeschichtete Haftfläche: Schützt vor Kratzern. Verhindert das Verschieben bei seitlich wirkenden Kräften.
  • Mantel: Santoprene
Weitere Informationen:
Durchmesser:
43 mm
Höhe:
6 mm
Haftkraft:
85 Newton
Gewinde:
M6 x 15
h1:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet gummiert, gummierte Magnete, gummierte magnete rund, magnet gummiert, flachgreifer-magnet bauer & böcker, Flachgreifer, Neodym, NdFeB, gummiert, Gummi, Außengewinde, Magnet, Topf-Magnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/99
ab € 2,26*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/97
ab € 3,36*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/98
ab € 3,38*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/07
ab € 3,31*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/00
ab € 4,07*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/08
ab € 3,97*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/01
ab € 4,20*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/09
ab € 4,18*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/05
ab € 7,93*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/02
ab € 7,91*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/10
ab € 7,93*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/06
ab € 15,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/03
ab € 14,93*
Ähnlich
Bauer & Böcker
116/11
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.